Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTCA-Führungsschiene, rot, unten, für AMC-Module,100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MTCA-Führungsschiene, rot, unten, für AMC-Module,100 Stück
MTCA-Führungsschiene, rot, unten, für AMC-Module,100 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-85H1375
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849-195
EAN/GTIN:
     4036088052033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Packung mit 100 Stück, Führungsschiene für MicroTCA.0, MicroTCA.1 und MicroTCA.4.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungsschiene
Farbe:
rot
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.462 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 115,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 96,28*
€ 119,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 119,14*
€ 141,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 118,02*
€ 140,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 111,05*
€ 132,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,99*
€ 124,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 96,28*
€ 114,57
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,9628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20849209
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.