Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTCA-Führungsschiene, unten, grau, für MCH-Module,10 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MTCA-Führungsschiene, unten, grau, für MCH-Module,10 Stück
MTCA-Führungsschiene, unten, grau, für MCH-Module,10 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-85H1377
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849-198
EAN/GTIN:
     4036088052064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Packung mit 10 Stück, Führungsschiene für MicroTCA.0, MicroTCA.1 und MicroTCA.4.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
Ausführung:
Führungsschiene
Farbe:
grau
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 14,02*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 14,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,49*
€ 17,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,44*
€ 17,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,78*
€ 16,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,11*
€ 15,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,67*
€ 15,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,37*
€ 12,34
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20849209
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.