Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Einschub, 1 HE, (B x H x T) 447 x 43.7 x 280 mm, Stahl, 20860-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Einschub, 1 HE, (B x H x T) 447 x 43.7 x 280 mm, Stahl, 20860-121
19 Zoll Einschub, 1 HE, (B x H x T) 447 x 43.7 x 280 mm, Stahl, 20860-121
Artikel-Nr.:
     4502-85H1445
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-121
EAN/GTIN:
     4036088027574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Bodenblech
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Dieser 19''-Einschub ist ein Baugruppenträger, welcher den horizontalen Einbau von Leiterplatten oder den Einbau ungenormter Komponenten erlaubt, wie etwa Transformatoren oder anderes schweres Zubehör, welches in der Regel auf einer Einschubplatte montiert wird. Diese Ausführung ist aus Stahlblech, Al-Zn-beschichtet und hat ein geschlossenes Deck- und Bodenblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschub, 1 HE
Breite:
447 mm
Höhe:
43.7 mm
Material:
Stahl
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.95 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, baugruppenträger 1he, einschubkassette, nvent schroff bodenblech, Einschubgehäuse, 19 Zoll-Einschubgehäuse, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,58*
€ 67,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,56*
€ 75,57*
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 92,85*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 115,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-256
ab € 13,25*
Zubehör
Schroff
20860132
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.