Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Baugruppenträger, 2 HE, (B x H x T) 403 x 88.1 x 340 mm, Aluminium, silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Baugruppenträger, 2 HE, (B x H x T) 403 x 88.1 x 340 mm, Aluminium, silb
19 Zoll Baugruppenträger, 2 HE, (B x H x T) 403 x 88.1 x 340 mm, Aluminium, silb
Artikel-Nr.:
     4502-85H1459
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-212
EAN/GTIN:
     4036088027697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Einschub-Bausatz, 20860-212, SCHROFF Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträger
Breite:
403 mm
Farbe:
silber
Höhe:
88.1 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Teilung:
2 HE
Tiefe:
340 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.61 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: einschubkassette, Einschubgehäuse, 19 Zoll-Einschubgehäuse, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 44,34*
€ 58,06*
€ 8,95*
ab € 43,44*
€ 58,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 58,31*
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 60,69*
Frei Haus
ab € 53,13*
€ 72,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
30860-521
ab € 21,22*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 23,12*
Zubehör
nVent Schroff
20860-131
ab € 52,24*
Zubehör
RS Pro
7682621
ab € 115,19*
Zubehör
RS Pro
5425426
ab € 0,8312*
Zubehör
Schroff
20860109
ab € 17,95*
Zubehör
Schroff
20860257
ab € 14,71*
Zubehör
Schroff
30860503
ab € 12,82*
Zubehör
Schroff
30860512
ab € 18,69*
Zubehör
Schroff
20860118
ab € 23,35*
Zubehör
Schroff
20860117
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.