Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultipacPRO Frontgriff, 1 Paar, Breite 10 mm, 2 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MultipacPRO Frontgriff, 1 Paar, Breite 10 mm, 2 HE
MultipacPRO Frontgriff, 1 Paar, Breite 10 mm, 2 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1472
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-257
EAN/GTIN:
     4036088027802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff
Packung mit 1 Paar, Die Anbringung der Frontgriffe ermöglicht eine leichtere Montage. Die Griffe können von vorne montiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Farbe:
silber
Höhe:
69 mm
Länge:
40 mm
Material:
Aluminium
Zubehörart:
Handgriff
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 65,00*
ab € 15,045*
€ 20,435*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,64*
€ 20,89*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,84*
€ 21,76*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 22,47*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 18,67*
€ 27,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.