Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für Guardian Management Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für Guardian Management Gateway
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für Guardian Management Gateway
Artikel-Nr.:
     4502-85H1508
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21070-101
EAN/GTIN:
     4036088218668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für Guardian Management Gateway.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatur-/Feuchtigkeitssensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 110,29*
€ 139,18*
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 164,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.