Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, PZ-Kreuzschlitz, M6, Ø 6 mm, 16 mm, Stahl, 21100-650


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, PZ-Kreuzschlitz, M6, Ø 6 mm, 16 mm, Stahl, 21100-650
Linsenkopfschraube, PZ-Kreuzschlitz, M6, Ø 6 mm, 16 mm, Stahl, 21100-650
Artikel-Nr.:
     4502-85H1555
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-650
EAN/GTIN:
     4036088110948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Becherschraube
Packung mit 100 Stück, Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive), schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Durchmesser:
6 mm
Gewindeantrieb:
PZ-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M6
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.553 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Becherschrauben, Bordwandschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, becherschrauben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 21,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,62*
€ 22,28*
Lager 4502
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 23,29*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,58*
€ 25,74*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 36,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 69,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120-131
ab € 18,52*
Zubehör
Schroff
21101173
ab € 6,64*
Zubehör
Schroff
21120132
ab € 151,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.