Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inpac Erdungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inpac Erdungssatz
Inpac Erdungssatz
Artikel-Nr.:
     4502-85H1567
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-814
EAN/GTIN:
     4036088039690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungskit
Der Erdungssatz ermöglicht die VDE gerechte Erdung der Gehäuse nach: DIN EN 50178, VDE 0160 DIN EN 62368-1, VDE 0805 DIN EN 61010/1, VDE 0411 Part 1 DIN EN 61010/1A2, VDE 0411 Part 1/A1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungssatz
Farbe:
grün/gelb
Material:
Kupfer/PVC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungsset, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff erdungsset, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Erdungssatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,46*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 8,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.