Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter, M6, 21101-127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebemutter, M6, 21101-127
Schiebemutter, M6, 21101-127
Artikel-Nr.:
     4502-85H1575
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-127
EAN/GTIN:
     4036088110986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
C-Profilschiene
Packung mit 100 Stück, C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. Die Installation erfolgt in der Regel hinter den 19-Zoll-Holmen. Sie sind kompatibel mit Standard-Kabelschellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schiebemutter
Gewindegröße:
M6
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.104 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einlegemutter, Gleitmutter, Schiebemutter, einlegemutter m6, einlegemutter, schroff gleitmutter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,32*
€ 106,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 91,41*
€ 114,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.