Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Kabelöse für Tiefenstrebe, 38x25 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Varistar Kabelöse für Tiefenstrebe, 38x25 mm
Varistar Kabelöse für Tiefenstrebe, 38x25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H1578
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-151
EAN/GTIN:
     4036088111068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
19-Zoll platten- oder montageschienenkompatible Geräte mit einfacher Montage mit einem Vierteldrehungsverschluss.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
12 mm
Länge:
38 mm
Material:
Kunststoff
Zubehörart:
Kabelöse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Tiefenstrebe, 19 Zoll Tiefenstreben, 19 Zoll Tiefentraverse, 19" Tiefenstrebe, 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll tiefenstrebe, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,04*
€ 42,95*
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 43,05*
€ 3,90*
ab € 33,04*
€ 44,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,63*
€ 46,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,06*
€ 54,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,42*
€ 54,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,08*
€ 51,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,08*
€ 48,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,20*
€ 47,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,63*
€ 41,21
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,3852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.