Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmen für Verteilerkasten, 16 mm², gelb/grün (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmen für Verteilerkasten, 16 mm², gelb/grün (PE)
Klemmen für Verteilerkasten, 16 mm², gelb/grün (PE)
Artikel-Nr.:
     4502-85H1600
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-530
EAN/GTIN:
     4036088200847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
anschlussklemme
Anschlussklemmen, 21101-530, SCHROFF Anschlussklemmen für Verteilerbox.
Weitere Informationen:
Ausführung:
16 mm²
Farbe:
grün/gelb
Geeignet für:
Verteilerkasten
Material:
Stahl
Zubehörart:
Anschlussklemme
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,2375*
€ 16,1275*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,21*
Lager 4502
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,36*
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 16,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 65,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60118434
ab € 168,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.