Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40?+70°C,2 HE, 10 Stk.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40?+70°C,2 HE, 10 Stk.
Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40?+70°C,2 HE, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     4502-85H1632
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-857
EAN/GTIN:
     4036088062667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profil-Dichtung
Profildichtung
Packung mit 10 Stück, EMV-Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht. Die Dichtungen werden auf die Frontplatte geklebt.
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Material:
TPE
Teilung:
2 HE
Zubehörart:
EMV-Textildichtung Set
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Frontplatte, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 13,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,58*
€ 15,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,74*
€ 18,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,54*
€ 18,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,13*
€ 18,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,48*
€ 17,23
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,06*
€ 16,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,58*
€ 13,78
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21102857
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.