| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85H1650 Herst.-Nr.: 21102-025 EAN/GTIN: 4036088195471 |
| | |
|
| | |
| Gehäuse Zubehör, 21102-025, SCHROFF Damit kann der Benutzer den Gummifuß an ein Gehäuse oder ein sonstiges Gerät kleben. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7.9 mm | Höhe: | 2.2 mm | Material: | Kautschuk | Zubehörart: | Gehäusefuß | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummipuffer, Parabel Puffer, Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, gummidämpfer, Gehäuse, Gehäusefuß, Gerätefuß, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,87* | € 5,22* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,94* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 0,9675* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze | Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|