Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar IP 55 Rückwand, angeschraubt, RAL 7021, 1200 H, 800 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar IP 55 Rückwand, angeschraubt, RAL 7021, 1200 H, 800 T
Varistar IP 55 Rückwand, angeschraubt, RAL 7021, 1200 H, 800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1761
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-062
EAN/GTIN:
     4036088138799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör
Die Rückwände bei IP 55-Schränken sind gut mit dem Rahmen verschraubt, um maximalen Kontakt mit der Dichtung zu erreichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwand
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1200 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
24 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 149,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 159,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.