Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür, Aluminium/Acrylglas, (B) 1200 mm, schwarzgrau, 21130-073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetür, Aluminium/Acrylglas, (B) 1200 mm, schwarzgrau, 21130-073
Schiebetür, Aluminium/Acrylglas, (B) 1200 mm, schwarzgrau, 21130-073
Artikel-Nr.:
     4502-85H1771
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-073
EAN/GTIN:
     4036088216770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Türen zum Schließen von Gängen in verschiedenen Ausführungen mit manueller und automatischer Öffnung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
157.929 kg
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarzgrau
Material:
Aluminium/Acrylglas
Schutzart (IP):
IP20
Zubehörart:
Schiebetür
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.152,37*
€ 3.385,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.182,22*
€ 3.428,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.428,48*
€ 4.079,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.390,58*
€ 4.034,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.276,26*
€ 3.898,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.218,34*
€ 3.829,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.182,22*
€ 3.786,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21130059
ab € 33,88*
Zubehör
Schroff
21130040
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.