Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar IP 55 und EMV-Bodenblech, 800 B, 900 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar IP 55 und EMV-Bodenblech, 800 B, 900 T
Varistar IP 55 und EMV-Bodenblech, 800 B, 900 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1819
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-288
EAN/GTIN:
     4036088141164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech
Varistar Bodenblech, EMV und IP 55.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMV
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
900 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Bodenplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 146,96*
€ 182,69*
Frei Haus
ab € 146,24*
€ 182,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.