Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Bodenblech hinten mit Kabeldurchführung, für Varistar, 600 B 1000 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Bodenblech hinten mit Kabeldurchführung, für Varistar, 600 B 1000 T
EMV-Bodenblech hinten mit Kabeldurchführung, für Varistar, 600 B 1000 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1826
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-296
EAN/GTIN:
     4036088127847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff bodenblech
Varistar Bodenblech mit Kabeldurchführung hinten, geschlossen für EMV.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Bodenplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 241,13*
€ 292,27*
Frei Haus
ab € 241,41*
€ 292,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,07*
€ 326,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.