Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Gestellfachboden, stationär, 75 kg, Rg, RAL 7021, 600 B 500 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Gestellfachboden, stationär, 75 kg, Rg, RAL 7021, 600 B 500 T
Varistar-Gestellfachboden, stationär, 75 kg, Rg, RAL 7021, 600 B 500 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1838
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-322
EAN/GTIN:
     4036088141485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Varistar stationärer Fachboden, entweder mit voller Länge oder verkürzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär, 75 kg
Breite:
544 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
479 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Fachboden
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.37 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff fachboden, fachboden, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,06*
€ 75,05*
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 75,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130081
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.