Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Fachboden, ausziehbar, f/ Varistar, Novastar,Eurorack, 70 kg, RAL 7021, 553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19'' Fachboden, ausziehbar, f/ Varistar, Novastar,Eurorack, 70 kg, RAL 7021, 553
19'' Fachboden, ausziehbar, f/ Varistar, Novastar,Eurorack, 70 kg, RAL 7021, 553
Artikel-Nr.:
     4502-85H1854
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-352
EAN/GTIN:
     4036088141966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Varistar, Novastar und Eurorack 19-''-Fachboden, stationär mit 70 kg Tragfähigkeit, perforiert für einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
382 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
6.61 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, geräteboden schroff, rack zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 157,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 134,34*
€ 168,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
23130-082
ab € 61,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.