Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar 19-Zoll-Schwenkrahmenblende, 30 HE symmetrische Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar 19-Zoll-Schwenkrahmenblende, 30 HE symmetrische Montage
Varistar 19-Zoll-Schwenkrahmenblende, 30 HE symmetrische Montage
Artikel-Nr.:
     4502-85H1888
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-444
EAN/GTIN:
     4036088142987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Varistar Schwenkrahmen sorgt für eine optimale Raumnutzung innerhalb des Racks. Die Schwenkrahmen werden mit Griffen geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmenblende
Breite:
100 mm
Farbe:
schwarzgrau
Material:
Stahl
Teilung:
30 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blende, Schwenkrahmenblende, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 121,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 129,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.