Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand, mit Bürstenleiste, RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand, mit Bürstenleiste, RAL 7021
Varistar-Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand, mit Bürstenleiste, RAL 7021
Artikel-Nr.:
     4502-85H1895
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-479
EAN/GTIN:
     4036088143120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Varistar Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand für IP 20.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bürstenleiste
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Geeignet für:
verkürzte Tür/Rückwand
Höhe:
400 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Zubehörart:
Anschlussplatte
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Leitungseinführung, Rückwand Schaltschrank, leitungseinführung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 140,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 113,21*
€ 142,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21130569
ab € 223,17*
Zubehör
Schroff
21130573
ab € 236,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.