Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gangabdeckung für Einhausung mit Sicherheitsglas,1200 B 600 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gangabdeckung für Einhausung mit Sicherheitsglas,1200 B 600 T
Gangabdeckung für Einhausung mit Sicherheitsglas,1200 B 600 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1932
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-588
EAN/GTIN:
     4036088216886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Dächer in verschiedenen Tiefen verfügbar, um Einhausung mit verschiedenen Schränken und Gangbreiten zu realisieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrankdach
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl/Glas
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
18.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,99*
€ 192,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 204,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.