Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Luftabschottungsblende, Frontblendensatzgeschlossen, 800B, 70 mm Versen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Varistar-Luftabschottungsblende, Frontblendensatzgeschlossen, 800B, 70 mm Versen
Varistar-Luftabschottungsblende, Frontblendensatzgeschlossen, 800B, 70 mm Versen
Artikel-Nr.:
     4502-85H1949
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-627
EAN/GTIN:
     4036088217043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Abschottblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Tiefenverstellbare Montage für Kabelraum vor dem Schrank. Geschlossene Blenden und Blenden mit Ausbrüchen zur Kabelführung von vorne nach hinten. Die Bürsten sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Teilung:
42 TE
Zubehörart:
Abdeckplatte
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
9.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, Blende, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 128,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 154,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 154,85*
€ 184,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 151,79*
€ 180,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 142,37*
€ 169,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 136,01*
€ 161,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 121,56*
€ 144,66
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 60,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21130640
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.