Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Luftabschottungsblendensatz, Frontblendensatz geschlossen, RAL 7021, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Luftabschottungsblendensatz, Frontblendensatz geschlossen, RAL 7021, 60
Varistar-Luftabschottungsblendensatz, Frontblendensatz geschlossen, RAL 7021, 60
Artikel-Nr.:
     4502-85H1985
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-699
EAN/GTIN:
     4036088129209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Abschlussblende für 600 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Tiefenverstellbare Montage für Kabelraum vor dem Schrank.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2450 mm
Material:
Stahl
Teilung:
52 HE
Zubehörart:
Abdeckplatte
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blende, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21130-656
ab € 50,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.