Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckblech, für Varistar, mit Kabeldurchführungsöffnungen, RAL 7021, 600 B 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckblech, für Varistar, mit Kabeldurchführungsöffnungen, RAL 7021, 600 B 110
Abdeckblech, für Varistar, mit Kabeldurchführungsöffnungen, RAL 7021, 600 B 110
Artikel-Nr.:
     4502-85H1991
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-713
EAN/GTIN:
     4036088129445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Schrankdach mit Ausbrüchen für die Kabeldurchführung auf der Rückseite. Bürstenleisten, Kantenschutz oder Abdeckbleche bitte aus dem Zubehörprogramm wählen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
1100 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 119,80*
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 119,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.