Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckblech, für Varistar, mit Kabeldurchführungsöffnungen, RAL 7021, 800 B 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckblech, für Varistar, mit Kabeldurchführungsöffnungen, RAL 7021, 800 B 120
Abdeckblech, für Varistar, mit Kabeldurchführungsöffnungen, RAL 7021, 800 B 120
Artikel-Nr.:
     4502-85H1995
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-717
EAN/GTIN:
     4036088129520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schrankdach mit Ausbrüchen für die Kabeldurchführung auf der Rückseite. Bürstenleisten, Kantenschutz oder Abdeckbleche bitte aus dem Zubehörprogramm wählen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kabeldurchführungsöffnungen
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Geeignet für:
Varistar
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Abdeckblech
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 144,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 146,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.