Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Bodenblech, einteilig, geschlossen, 800 B1200 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Bodenblech, einteilig, geschlossen, 800 B1200 T
Varistar-Bodenblech, einteilig, geschlossen, 800 B1200 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H2036
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-791
EAN/GTIN:
     4036088129919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff bodenblech
Die Bodenplatte ist geschlossen und deckt den Schrankboden ab.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilig, geschlossen
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Bodenplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.