Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, 800 x 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, 800 x 1200
Varistar-Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, 800 x 1200
Artikel-Nr.:
     4502-85H2042
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-797
EAN/GTIN:
     4036088130038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech
Varistar Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Bodenplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.