Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand, Stahl, (H x T) 2000 x 1200 mm, 42 HE, schwarzgrau, für Varistar CP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand, Stahl, (H x T) 2000 x 1200 mm, 42 HE, schwarzgrau, für Varistar CP,
Seitenwand, Stahl, (H x T) 2000 x 1200 mm, 42 HE, schwarzgrau, für Varistar CP,
Artikel-Nr.:
     4502-85H2201
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-066
EAN/GTIN:
     4036088450266
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Varistar Seitenwände mit Schnellverschluss, ohne Erdungskit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau
Geeignet für:
Varistar CP
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
42 HE
Tiefe:
1200 mm
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
51.308 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,88*
€ 287,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 237,50*
€ 291,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.