Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand, Stahl, (H x T) 2200 x 800 mm, 47 HE, schwarzgrau, für Varistar CP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand, Stahl, (H x T) 2200 x 800 mm, 47 HE, schwarzgrau, für Varistar CP, 2
Seitenwand, Stahl, (H x T) 2200 x 800 mm, 47 HE, schwarzgrau, für Varistar CP, 2
Artikel-Nr.:
     4502-85H2421
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-307
EAN/GTIN:
     4036088462559
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Varistar Seitenwände mit Schnellverschluss, ohne Erdungskit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau
Geeignet für:
Varistar CP
Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
47 HE
Tiefe:
800 mm
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
37.626 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,91*
€ 274,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 228,55*
€ 278,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.