Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterdach, Stahl, (L x B) 1000 x 600 mm, schwarzgrau, 21630-606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfterdach, Stahl, (L x B) 1000 x 600 mm, schwarzgrau, 21630-606
Lüfterdach, Stahl, (L x B) 1000 x 600 mm, schwarzgrau, 21630-606
Artikel-Nr.:
     4502-85H2708
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-606
EAN/GTIN:
     4036088464805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuse Zubehör, 21630-606, SCHROFF Varistar Lüfterdach mit 3 Lüftern, erweiterbar auf 6 Lüfter.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Lüfterdach
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
16.52 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Dach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,47*
€ 367,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 323,42*
€ 371,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,81*
€ 442,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,58*
€ 437,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.