Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 998 mm, 20 HE, 22117-352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 998 mm, 20 HE, 22117-352
Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 998 mm, 20 HE, 22117-352
Artikel-Nr.:
     4502-85H2974
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-352
EAN/GTIN:
     4036088079450
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
EIA Winkelprofil mit festen Rastersprüngen.
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Höhe:
998 mm
Länge:
38.5 mm
Material:
Stahl
Teilung:
20 HE
Zubehörart:
Winkelprofil
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
2.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 56,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 56,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.