Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 1220 mm, 25 HE, 22117-353


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 1220 mm, 25 HE, 22117-353
Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 1220 mm, 25 HE, 22117-353
Artikel-Nr.:
     4502-85H2975
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-353
EAN/GTIN:
     4036088079474
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
EIA Winkelprofil mit festen Rastersprüngen.
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Höhe:
1220 mm
Länge:
38.5 mm
Material:
Stahl
Teilung:
25 HE
Zubehörart:
Winkelprofil
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
2.85 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 64,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 69,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,66*
€ 82,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,14*
€ 81,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,32*
€ 76,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 60,46*
€ 71,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 59,39*
€ 70,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 54,11*
€ 64,39
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 27,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.