Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 1620 mm, 34 HE, 22117-355


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 1620 mm, 34 HE, 22117-355
Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 1620 mm, 34 HE, 22117-355
Artikel-Nr.:
     4502-85H2977
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-355
EAN/GTIN:
     4036088079511
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
profilschiene
EIA Winkelprofil mit festen Rastersprüngen.
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Höhe:
1620 mm
Länge:
38.5 mm
Material:
Stahl
Teilung:
34 HE
Zubehörart:
Winkelprofil
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 77,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 82,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 82,98*
€ 98,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,31*
€ 97,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,49*
€ 93,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,14*
€ 89,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,98*
€ 77,33
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 32,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.