Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 2020 mm, 43 HE, schwarzgrau, 22117-


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 2020 mm, 43 HE, schwarzgrau, 22117-
Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 38.5 x 52 x 2020 mm, 43 HE, schwarzgrau, 22117-
Artikel-Nr.:
     4502-85H3019
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-837
EAN/GTIN:
     4036088081040
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
EIA Winkelprofil mit festen Rastersprüngen.
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2020 mm
Länge:
38.5 mm
Material:
Stahl
Teilung:
43 HE
Zubehörart:
Winkelprofil
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.85 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 110,48*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 112,44*
Lager 4502
pro Satz
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 118,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 118,42*
€ 140,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 117,43*
€ 139,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,76*
€ 129,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,30*
€ 124,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 96,16*
€ 114,43
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 48,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.