Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenstrebe, Eurorack, mit reduzierter Breite fürUniversalrahmen, 800 B 800 T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tiefenstrebe, Eurorack, mit reduzierter Breite fürUniversalrahmen, 800 B 800 T
Tiefenstrebe, Eurorack, mit reduzierter Breite fürUniversalrahmen, 800 B 800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3022
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-840
EAN/GTIN:
     4036088081101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Eurorack Reduziertiefenstrebe für Universalrahmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
2.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll tiefenstrebe, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,31*
€ 66,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,36*
€ 71,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,13*
€ 84,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,49*
€ 83,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,05*
€ 78,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,29*
€ 76,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 62,29*
€ 74,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 54,36*
€ 64,69
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 27,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.