Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack-Fachboden, stationär, für Universalgestell, 800 B 600 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack-Fachboden, stationär, für Universalgestell, 800 B 600 T
Eurorack-Fachboden, stationär, für Universalgestell, 800 B 600 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3030
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-849
EAN/GTIN:
     4036088081330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
Stationärer Fachboden mit voller Tiefe für Universal-Aluminiumrahmen mit einer Tragfähigkeit von 75 kg, für einfache Montage und Installation ausgelegt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
600 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.63 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rahmen, Gestellrahmen, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll gestellrahmen schroff, 19 zoll gestellrahmen, fachboden 600 mm tief, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 106,66*
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 106,68*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 258,10*
€ 311,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.