Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Anschlussplatte, Varistar, IP55, vertieft, RAL7035, 400H 800T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Anschlussplatte, Varistar, IP55, vertieft, RAL7035, 400H 800T
EMV-Anschlussplatte, Varistar, IP55, vertieft, RAL7035, 400H 800T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3287
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-581
EAN/GTIN:
     4036088149979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Varistar EMV-Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand, IP 55, bündig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussplatte
Breite:
800 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
400 mm
Material:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
10 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,15*
€ 282,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 265,39*
€ 303,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,75*
€ 361,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.