Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, Stahl, (B x H) 800 x 600 mm, 10 HE, 22349-032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, Stahl, (B x H) 800 x 600 mm, 10 HE, 22349-032
Winkelprofil, Stahl, (B x H) 800 x 600 mm, 10 HE, 22349-032
Artikel-Nr.:
     4502-85H3403
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22349-032
EAN/GTIN:
     4036088200120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Comline FTTX 19-Zoll/23-Zoll-Winkelprofilsatz mit einer Traglast von 400 kg zur einfachen Anpassung an Tiefenstreben.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Material:
Stahl
Teilung:
10 HE
Zubehörart:
Winkelprofil
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
5.33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 75,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 76,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.