Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Befestigungswinkel zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDU Befestigungswinkel zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander
PDU Befestigungswinkel zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander
Artikel-Nr.:
     4502-85H3442
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-010
EAN/GTIN:
     4036088046131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Steckdosenleiste
Befestigungsmaterial für PDUs. Ermöglicht eine einfache Integration von PDUs in einen Schrank.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Höhe:
70 mm
Länge:
135 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.386 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19" Steckdosenleiste, PDU, Rack PDU, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste schroff, 19 zoll steckdosenleiste, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 30,87*
1
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 31,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.