Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETSI-Winkelprofil, Varistar, 2200 H


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ETSI-Winkelprofil, Varistar, 2200 H
ETSI-Winkelprofil, Varistar, 2200 H
Artikel-Nr.:
     4502-85H3478
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-056
EAN/GTIN:
     4036088151996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Varistar ETSI 23"- Gestell geeignet für Telekommunikationsanwendungen. Kompatibel mit dem Slim-Line Gestell.
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Winkelprofil
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
6.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 133,81*
Frei Haus
ab € 107,90*
€ 133,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 133,81*
€ 159,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 131,91*
€ 156,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 124,27*
€ 147,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 118,55*
€ 141,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 108,28*
€ 128,85
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 54,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.