Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Bodenplatte-Filtermatte, 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar Bodenplatte-Filtermatte, 600W
Varistar Bodenplatte-Filtermatte, 600W
Artikel-Nr.:
     4502-85H3489
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-075
EAN/GTIN:
     4036088152306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Gehäuse-Zubehör
Gehäuse Zubehör, 23130-075, SCHROFF Mit der Filtermatte können die Öffnungen im Bodenblech abgedeckt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.6 kg
Ausführung:
Filtermatte
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Schutzart (IP):
IP20/IP55
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, schroff filtermatte, filtermatten, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Bodenplatte, Bodenblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 65,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 70,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.