| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85H3493 Herst.-Nr.: 23130-079 EAN/GTIN: 4036088217708 |
| |
|
| | |
| Verstellbare Füße oder Nivellierfüße lassen sich am Schrankgestell montieren. Dies sorgt für Stabilität des Gestells auf unebenen Flächen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Schutzart (IP): | IP20/IP55 | Zubehörart: | Gehäusefuß | Gewicht: | 0.223 kg | Ursprungsland: | FR | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, maschinenfuß, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,00* | ab € 16,10* | € 21,82* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,21* | € 21,93* | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 16,19* | € 21,93* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Satz | € 6,90* | ab € 16,40* | € 22,19* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 3,90* | ab € 18,17* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 4,10* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|