Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Adapterwinkel für reduzierte Breite


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Varistar Adapterwinkel für reduzierte Breite
Varistar Adapterwinkel für reduzierte Breite
Artikel-Nr.:
     4502-85H3504
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-091
EAN/GTIN:
     4036088152627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Varistar Adapterwinkel für eine reduzierte Breite zur Montage von 2 Winkelprofilen. Wird geliefert in Kombination mit Tiefenstrebenmontage, vertieft von verkürzten 19-Zoll Winkelprofilen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Zubehörart:
Halter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.851 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Reduzierwinkel, reduzierwinkel, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 83,14*
Frei Haus
ab € 64,24*
€ 83,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,14*
€ 98,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 81,51*
€ 97,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,53*
€ 92,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,43*
€ 90,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,17*
€ 76,36
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 16,0425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.