Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene, Varistar, 100 kg, 1 Paar,300 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene, Varistar, 100 kg, 1 Paar,300 T
Gleitschiene, Varistar, 100 kg, 1 Paar,300 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3515
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-116
EAN/GTIN:
     4036088152962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Packung mit 1 Paar, An vier 19-Zoll-Winkelprofile montiert und mit 25/100 kg Tragkraft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Höhe:
200 mm
Länge:
156 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.953 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, schroff gleitschiene, gleitschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 81,82*
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 81,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.