Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene, Varistar, 100 kg, 1 Paar,800 T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Gleitschiene, Varistar, 100 kg, 1 Paar,800 T
Gleitschiene, Varistar, 100 kg, 1 Paar,800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3517
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-119
EAN/GTIN:
     4036088153037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Packung mit 1 Paar, An vier 19-Zoll-Winkelprofile montiert und mit 25/100 kg Tragkraft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Breite:
70 mm
Höhe:
41 mm
Länge:
658 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.277 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, Profilschiene, Rack Zubehör, schroff gleitschiene, rack zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,15*
€ 92,01*
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 92,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,01*
€ 109,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,87*
€ 108,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,57*
€ 100,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 81,44*
€ 96,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,15*
€ 84,67
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 35,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.