Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene, Varistar, 100 kg, 5 Paare, 300 T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gleitschiene, Varistar, 100 kg, 5 Paare, 300 T
Gleitschiene, Varistar, 100 kg, 5 Paare, 300 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3522
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-126
EAN/GTIN:
     4036088153143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Packung mit 5 Paare, An vier 19-Zoll-Winkelprofile montiert und mit 25/100 kg Tragkraft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.765 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, schroff gleitschiene, gleitschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,81*
€ 316,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,70*
€ 313,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,43*
€ 303,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,52*
€ 287,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,40*
€ 258,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.