| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-85H3532 Herst.-Nr.: 23130-158 EAN/GTIN: 4036088153402 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwenkrahmen-Arretierungssatz für 19" Schwenkrahmen (max. Schwenkwinkel 120° oder 160°). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.78 kg | Ausführung: | Schwenkrahmen-Arretierungssatz | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rahmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |