Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät für automatische Dächer (Aisle ConContainment)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät für automatische Dächer (Aisle ConContainment)
Steuergerät für automatische Dächer (Aisle ConContainment)
Artikel-Nr.:
     4502-85H3541
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-205
EAN/GTIN:
     4036088191183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Steuereinheit zum automatischen Öffnen des Einhausungsdaches.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.9 kg
Ausführung:
Bedieneinheit
Breite:
450 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
45 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,62*
€ 408,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.