| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85H3571 Herst.-Nr.: 23130-314 EAN/GTIN: 4036088201004 |
| | |
|
| | |
| Der Türschalter ermöglicht die Automatisierung von Beleuchtung und Kühlaggregaten. Die Halterung ist ein Montagezubehör, mit dem der Türkontaktschalter am Rahmen befestigt werden kann. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.128 kg | Ausführung: | Halter | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 Zoll Türkontaktschalter, 19" Türkontaktschalter, Türpositionsschalter, schroff netzwerkschrank, 19 zoll türkontaktschalter, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel |
| | |
| |